レイメイ藤井
レイメイ藤井の 筆記用具
レイメイ藤井の ペンケース
パタリーノペンケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52362565
品番
FY339B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取り出し口がパタリと開いて中身が取り出しやすいペンケース
マグネット内蔵で開いたままピタッと止まります
収納に便利な内ポケット付き
サイズ
L
色
ブラック
材質
ポリエステル
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
122×200×24
繰り返し・詰め替え
対応