スイッチボックスケガキレベル(つまみ穴付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52368585 品番ML-2MSHX
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

つまみ穴付 磁石付
超薄型・軽量、携帯に便利
気泡が大きく見やすくなった

用途彫刻目盛で消えにくい 材質PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする