DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパナ/レンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ラチェットレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 両口ラチェットレンチ
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52368603
品番
DR-0813-S
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
72山ギア採用
狭い場所でも細かく動かせる
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
ラチェット機構
軽量・小型タイプ
全長(mm)
151.5
用途
一本で4サイズ(8、10、12、13)
材質
STEEL
質量(g)
135
タイプ
軽量・小型タイプ
商品説明動画
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
参考になった