コネクタ付ファイバケーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1巻) 注文コード 52368655 品番 2PLC-SM-SC/SC-AP-2N30-1.0/1.0/YE-WH
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

光ファイバをフレキシブル金属菅の中に収めた曲げに強い光ファイバケーブル。狭い箇所での配線が容易で断線の心配なし。鳥獣害被害対策に効果絶大で側面圧力・火災にも強い。*ユニシームレス金属管に収めた屋外用ピコケーブルもご準備。

メインフレキ黄色/口出し部白色 用途屋内常設用、情報通信のメイン管路に最適。また金属フレキ菅で保護しているため、断線の不安なし。フレキシブリティにも優れていて狭い管路(鉄道事業用等)にも多く使用。 仕様光ファイバ2芯、SM、コネクタ標準SC型 ケーブル長(m)30 コネクタ形状SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 芯数2芯 ファイバータイプシングルモード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする