※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(14本)
注文コード
52373922
品番
HSTTV25-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途
高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。
色
黒
長さ(mm)
152
特性
絶縁
トラスコ品番
731-3951
質量(g)
93
使用温度範囲(℃)
-55~135
肉厚(mm)
0.6(収縮後)
サイズ(inch)
1/4
収縮後内径最大値(Φmm)
3.2
収縮前内径最小値(Φmm)
6.4
収縮開始温度(℃)
85
収縮率(%)
50
耐電圧(V)
600