※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNF14-206FIB-C 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット) 52375575 DNF14-206FIB-C 圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 PANDUIT(パンドウイット) 52375575

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード52375575 品番DNF14-206FIB-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は色・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。

種類差込型接続端子 端子形状差込形 幅(mm)7.9 全長(mm)19.8 寸法(mm)5.2/4.75×0.5 最高使用温度(℃)105(屋内) 絶縁体外径(mm)最大4.1 定格電圧(V)600 電線抱合範囲AWG(#)16〜14 用途銅線の嵌合。 トラスコ品番497-3208 質量(g)108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする