PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の その他形状圧着端子
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
52375593
品番
DNF14-250FIMB-Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
幅(mm)
11.4
全長(mm)
23.1
寸法(mm)
6.3×0.8
最高使用温度(℃)
105(屋内)
色
青
絶縁体外径(mm)
4.1
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
用途
銅線の嵌合。
トラスコ品番
497-3224
質量(g)
38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表