PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の その他形状圧着端子
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色
赤
注文コード
52375758
品番
DNF18-250FIB-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
種類
差込型接続端子
端子形状
差込形
幅(mm)
8.9
全長(mm)
21.3
寸法(mm)
6.3×0.8
最高使用温度(℃)
105(屋内)
色
赤
絶縁体外径(mm)
最大4.1
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲AWG(#)
22〜18
用途
銅線の嵌合。
トラスコ品番
497-3305
質量(g)
81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表