※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 90°アングル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 52375907 品番 LCD10-14AF-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。

種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 幅(mm)10.7 全長(mm)39.6 取付穴径(Φmm)6.9 取付穴ピッチ(mm)16 用途電線の接続に。 トラスコ品番785-1294 質量(g)322 識別色-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする