PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
52376047
品番
FSD72-6-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
ピン長さ(mm)
6
色
グレー
絶縁体外径(mm)
2
絶縁被覆むき長さ(mm)
9.5
適合電線
Single Wire
適合電線サイズ
AWG26、0.14mm
用途
差込型端子台等に。
トラスコ品番
827-8682
質量(g)
45
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表