絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 52376065 品番 FSD72-8-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ ピン長さ(mm)8 グレー 絶縁体外径(mm)2 絶縁被覆むき長さ(mm)11.9 適合電線Single Wire 適合電線サイズAWG26、0.14mm 用途差込型端子台等に。 トラスコ品番827-8683 質量(g)45 端子形状フェルール・棒形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする