PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
52376153
品番
FSD75-10-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
ピン長さ(mm)
10
色
白
絶縁体外径(mm)
2.5
絶縁被覆むき長さ(mm)
13.5
適合電線
Single Wire
適合電線サイズ
AWG22、0.5mm
用途
差込型端子台等に。
トラスコ品番
827-8688
質量(g)
45
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表