PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
PANDUIT(パンドウイット)の 圧着端子
PANDUIT(パンドウイット)の フェルール(棒端子)圧着端子
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
ピン長さ(mm)
12
注文コード
52376564
品番
FSD81-12-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピン長さ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
種類
絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状
リングスリープ
ピン長さ(mm)
12
色
グレー
絶縁体外径(mm)
4.8
絶縁被覆むき長さ(mm)
15.9
適合電線
Single Wire
適合電線サイズ
AWG12、4.0mm
用途
差込型端子台等に。
トラスコ品番
827-8709
質量(g)
49
端子形状
フェルール・棒形
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52376564
FSD81-12-C
70375866
FSD81-12-C
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
内容量に違いがあります。