※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ピン長さ(mm)16 注文コード52376722 品番FSD85-16-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はピン長さ・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。

種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ ピン長さ(mm)16 絶縁体外径(mm)11 絶縁被覆むき長さ(mm)19.1 適合電線Single Wire 適合電線サイズAWG4、25.0mm 用途差込型端子台等に。 トラスコ品番827-8717 質量(g)45 端子形状フェルール・棒形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52376722 FSD85-16-L 70375936 FSD85-16-L 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(250個) 27,980 税込30,778 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする