曜日別特売
223C24 水彩クレヨンセット ステッドラー 52381858

水彩クレヨンセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット(24色)
内容量1セット(24色)注文コード52381858品番223C24
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クレヨンと聞いて、子供向けのアイテムと思う方も多くいらっしゃると思います。
しかし、この水彩クレヨンは8mmの細軸で狙った線が描きやすい、大人向けのクレヨンです。
ドライタッチで少し固めの書き味なので、文字や細かい描写も可能です。
昔、誰もが慣れ親しんだクレヨンをまた大人の方にぜひ楽しんでいただきたい製品です。

色数24色仕様紙ケース入り、OPP袋入り質量(g)225寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×252×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする