タ-G323 グルー スティックのり シワなくキレイ コクヨ 52381894 タ-G323 グルー スティックのり シワなくキレイ コクヨ 52381894

グルー スティックのり シワなくキレイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(40g) 内容量(g)40 注文コード52381894 品番タ-G323
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

角までぬりやすいスティックのり。うすい紙でもシワなく貼れます。

タイプシワになりにくい サイズL エコマーク認定認定 内容量(g)40 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 037

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52381885
2024-04-30
用途:
事務作業
製造業

四角い形なので紙のカドまできれいに塗れるところが気に入っています。
また、キャップの中でのりが固まることがなく、片手でも開けられるところが凄いと思います。

対象商品:
52381876
2020-07-30
用途:
事務作業時
有限会社たかはし塗装店 様

丸型の物より断然使い易い今まで無かった方が不思議です。
Mサイズも購入しましたがデカすぎ、Sサイズでも大きい様な気がしますSSサイズが有れば良いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする