フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト部品
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト用電球・LED
耐震バルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52382183
品番
A6045
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
振動による球切れに強い
用途
フォークリフト
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
60・45W
口金
BAY15d
ガラス球形式
RP35