フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト部品
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト用電球・LED
耐震バルブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
52382226
品番
A5525D
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
振動による球切れに強い
用途
フォークリフト
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
55・25W
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25