BA047-11 バックアラーム YEC 52382366

※寸法図

BA047-11 バックアラーム YEC 52382366
BA047-11 バックアラーム YEC 52382366

バックアラーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード52382366品番BA047-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール

用途フォークリフト仕様防水性タイプ断続音周波数(Hz)21時間あたり:400定格電圧(V)DC12-36音圧感度(dB)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52382366
2024-01-25
用途: フォークリフトに使用

音量、音質ともに問題ありません。バックアラームの故障と思って購入しましたが、途中の配線の不良が原因でした。

対象商品 : 52382366
2021-12-23
用途: 塵芥車の後進時に使用
株式会社サン・エキスプレス

取り付けも簡単で、壊れたアラームを外し速、取り付けが出来ました。
音も十分な音量で、コスパは最高でした。
後は、配線結合部分にカバーか何かあると、更に防水対策がし易いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする