BA047-14 バックアラーム YEC 52382375 BA047-14 バックアラーム YEC 52382375

バックアラーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52382375 品番BA047-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール

用途フォークリフト 仕様防水性 タイプ断続音 周波数(Hz)21時間あたり:400 定格電圧(V)DC36-48 音圧感度(dB)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52382366
2024-01-25
用途:
フォークリフトに使用

音量、音質ともに問題ありません。バックアラームの故障と思って購入しましたが、途中の配線の不良が原因でした。

対象商品:
52382366
2021-12-23
用途:
塵芥車の後進時に使用
株式会社サン・エキスプレス 様

取り付けも簡単で、壊れたアラームを外し速、取り付けが出来ました。
音も十分な音量で、コスパは最高でした。
後は、配線結合部分にカバーか何かあると、更に防水対策がし易いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする