耐震バルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) タイプシングル球 定格電圧(V)60・45W 口金BAY15d 注文コード52382786 品番A6045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はタイプ・定格電圧・口金など28種類から選べます 他の種類を見る

振動による球切れに強い

用途フォークリフト クリア タイプシングル球 定格電圧(V)60・45W 口金BAY15d ガラス球形式RP35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52382786 A6045 52382183 A6045 耐震バルブ フォーカス(FOCUS) 耐震バルブ フォーカス(FOCUS) 1箱(10個) 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
リフトの回転灯の球
合同会社京阪石油 様

56Vの35Wという聞いたことがない球で、この商品は55Vの35Wをモノタロウで発見した。他のサイトでは全くなかったので助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする