フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト部品
フォーカス(FOCUS)の フォークリフト用電球・LED
耐震バルブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
55・25W
口金
BAY15d
注文コード
52382829
品番
A5525D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
タイプ・定格電圧・口金
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
振動による球切れに強い
用途
フォークリフト
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
55・25W
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52382829
A5525D
52382226
A5525D
耐震バルブ
フォーカス(FOCUS)
1箱(10個)
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました