シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
DC用LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52383093
品番
MS-K915
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
定格電圧(V)
10〜30
消費電力(W)
13.5
光源
1.5WチップX9個
明るさ(Lm)
2160(理論値)
防水性
IP67
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ステー)
ステンレス
用途
フォークリフト
仕様
汎用LED作業灯:12V・24V兼用タイプ