シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
DC用LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52383109
品番
MS-LED1600
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
定格電圧(V)
10〜80
消費電力(W)
24
光源
1.5WチップX16個
明るさ(Lm)
3360(理論値)
防水性
IP68
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ステー)
ステンレス
用途
フォークリフト
仕様
汎用LED作業灯:12V・48V