シバタ(フォークリフト)
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用電装
シバタ(フォークリフト)の フォークリフト用ライト
LEDワークライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52383127
品番
MS-R23
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
小型、軽量のフラットビーム型のLEDライトです。従来では取り付け困難な狭い場所にも可能です。自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍します。屋外や現場作業にも便利です。
用途
フォークリフト
仕様
LED作業灯:12V〜24V
消費電力(W)
6(1.5×4)
色温度(K)
約6000
防塵防水性能
IP69
明るさ(Lm)
1050(理論値)
動作電圧(V)
DC10-30
ビームタイプ
フラットビーム