東京カートグラフィック
東京カートグラフィックの ファイリング
東京カートグラフィックの クリヤーホルダー
鉄道路線図クリアファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
52383425
品番
RFKJB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
JR・私鉄・地下鉄を含む路線網図を掲載したA3サイズのクリアファイルです。
内側の両面にポケットがあることから見開きでA3サイズの書類も収納可能です。
サイズ
A3
色
ブラック
材質
PP
タイプ
関西 日本語
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×310(閉じた状態:225×310)