トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52383513 品番 LV-3051-W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!

ホワイト 設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式デジタル 設置方法スタンド 時計機能 サイズ(mm)95×76×27 アズワン品番64-8822-49 音量(dB)約55〜65 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能

商品説明動画

【タイマー式学習法トキ・サポ】集中力は時間に秘密があった!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52383513
2023-02-26
用途:
聴覚障害の方にプレゼント、調理時間のお知らせ用、聞こえないので、光で感知出来るように。
石井医療器株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

フラッシュや、振動のお知らせ機能が有ればなを良好です、この様な商品極少ないので、視角や聴覚障害の方に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする