トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52383556 品番 LV-3062-I
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。
カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。
ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。

アイボリー 設定時間最大:60分 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 仕様3カラー展開。それぞれのフィルムカラーは集中イメージの青!やる気イメージの赤!落ち着きイメージの緑! 材質ABS サイズ(cm)10 主要材質主要材質=ABS 表示形式アナログ サイズ(mm)103×101×46 音量(dB)最小:約55⇔最大:約65(2段階調節) アラーム鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節) カウントダウン機能

商品説明動画

【タイマー式学習法トキ・サポ】集中力は時間に秘密があった!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52383556
2021-07-14
用途:
障害児支援
医療・福祉・介護関連業

視覚で分かりやすいため、こちらを使っています。手頃な大きさです。

対象商品:
52383547
2020-12-13
用途:
子どもの時間管理
教育・研究機関

使いやすく、分かりやすく、子どもがやる気になりました。買って良かったです。

対象商品:
52383556
2020-05-24
用途:
塗装作業時
その他業種

正面のツマミを回すと色板が動き、手を離すと自動的にカウントダウンが始まります。動作音が全くせず残り時間を視覚的に確認できて良いです。アラーム音の大きさと鳴動時間を二段階調達できるのも◎

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする