YG-1130 CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG 52383888 YG-1130 CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG 52383888 YG-1130 CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG 52383888 YG-1130 CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG 52383888 YG-1130 CSR20MR-45CLP1ミニベロ CAPTAIN STAG 52383888

CSR20MR-45CLP1ミニベロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52383888 品番 YG-1130
参考基準価格(税別)¥62,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。

タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8) ロイヤルブルー 材質(フレーム)アルミ 変速段数14段変速 付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチ 仕様アルミリム ブレーキ(前後):キャリパーブレーキ 寸法(mm)約1500×420×950 質量(kg)約11 レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンドル、ペダルは外して梱包しています。ご自身での取付になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52383888
2021-07-27
用途:
長期間出張作業時の足として
運輸・通信業

変則ギヤ調整が必要以外は問題なし。
街乗りでの使用であればおすすめできますが、頑張って漕いでも30キロぐらいしか出せませんので、ロードレーサーとして検討されるのはお勧めしません。

車体軽いし、車載しても場所取りませんので購入してよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする