CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CAPTAIN STAGの 自転車用空気入れ
CAPTAIN STAGの 手動式空気入れ
鉄製空気入れSGタンク付 英・米式バルブ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52383994
品番
Y-3141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。
仕様
安全弁作動内圧値:800KPa±10%
材質
ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×60×645(本体のみ)