Y-3149 フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG 52384107 Y-3149 フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG 52384107 Y-3149 フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応 CAPTAIN STAG 52384107

フットポンプSG鉄製ゲージ付 英・米式バルブ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52384107 品番Y-3149
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属

空気圧(kPa[psi])注入可能:約800(116、8kgf/cm2) 材質本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP) ブラック 質量(g)約1015 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×297×225(最大値、ホース除く) 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×250×74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする