日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
カレッジアニマル方眼ノート
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1束(4冊)
注文コード
52385473
品番
LT014BE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
人気のアニマル柄の方眼ノート。5mm方眼罫。
可愛くデコレーションできる多目的シール付。
枚数
【本文】30枚
罫
5mm方眼罫・中心リーダー入
仕様
ベルマーク付
寸法(幅W×高さH)(mm)
【本文】179×252
製本
糸綴じ