ハピラ
ハピラの 緩衝材
ハピラの ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
ハピラの 袋タイプ
エアクション袋テープ付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
52385647
品番
PSKAC2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
テープ付だからワンタッチで梱包できる。
材質
PE
幅(mm)
155
高さ(mm)
6
空気粒高(mm)
24
空気粒径(mm)
8
構造
3層
用途
お手軽、簡単、家庭用梱包用品
寸法(mm)
260×160×25
サイズ
CDサイズ