N.92 L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52387248 品番173744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
形状ローカット サイズ(cm)28 ホワイト 甲被タイプ紐タイプ 材質(アッパー)人工皮革 靴タイプスニーカー 材質(ソール)ゴム底 色番0006 性別Unisex
注意
※サイズについて:商品の個体差、足のサイズ、履き方や履き心地の好み、フィット感には個人差があります。
※必ずしも足に合うということをお約束するものではございません。
※サイズ選びの目安として記載している為、あくまでもご参考程度にお考えください。
※予めご理解、ご了承の上、ご購入くださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする