縦(mm)1300
横(mm)500
深さ(mm)160
質量(kg)55
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐回路数8
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)
主幹ブレーカ容量ELB3P200A
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
分岐スペース数2
リモコンリレースペース数12
リモコンリレー実装数8
付属回路リモコンリレー付