T型圧縮アタッチメントセット

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52393444 品番EVT-122
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

確実な圧縮が出来ます。

用途T形コネクターの圧縮(範囲:T20〜T122)、マルチ工具用アタッチメント 仕様T形ダイスT20〜T122(7組セット) トラスコ品番137-2129 セット内容ヨーク(ヘッド)(EVT)、ETVダイス(T20、T-26、T-44、T-60、T-76、T-98、T-122)、ヘッド(EVT-H)、T形ダイスT20、T26、T44、T60、T76、T98、T122(7組) 軸径(Φmm)10 質量(kg)1.06 タイプT形コネクタ圧縮 能力圧縮範囲:T20〜T122(ダイス7組、ヘッド付) ダイス幅(mm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52393444
2026-02-14
用途:
アース線接続
大分電装 様 (建設業・工事業)

CACTUSクリンプボーイ150で使用させてもらいました。
古い工具にこのアタッチメントが使えるのか不安でしたが大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする