ECL7412S-CD エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワ 52393627 ECL7412S-CD エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワ 52393627 ECL7412S-CD エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワ 52393627 ECL7412S-CD エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き 新ダイワ 52393627

エンジンカッター(分離潤滑) ブレード付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52393627 品番 ECL7412S-CD
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。

セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 切断深さ(mm)110 幅(mm)248 奥行(mm)721 ブレードサイズ(mm)320 高さ(mm)381 ブレード径(Φmm)30.5 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 質量(kg)10.2 用途コンクリート二次製品の切断、埋設管の切断やレスキュー用に 仕様分離潤滑式エンジンカッター トラスコ品番176-9066
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする