ECLD7412S 集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワ 52393733 ECLD7412S 集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワ 52393733 ECLD7412S 集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワ 52393733 ECLD7412S 集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し 新ダイワ 52393733

集塵式エンジンカッター(分離潤滑) ブレード無し

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52393733 品番ECLD7412S
参考基準価格(税別)¥479,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

混合燃料の準備が不要です。
ガソリンと2サイクルオイルを別々のタンクに給油すると自動で混合してエンジンに供給します。
混合比によるエンジントラブルを回避できます。
残量が一目で判る!半透明のタンクです。
過酷な作業環境からエンジンを守る、「新開発」高性能エアクリーナを採用しています。
国内排出ガス自主規制適合エンジンは超低燃費です。
信頼の長期保証です。
プロユーザー様も2年保証です。
残量が一目で判る半透明タンクを採用しました。
コンクリート切断時の粉塵を内蔵ブロアで強制集塵するターボクリーンは集塵率90%以上を誇ります。

仕様分離潤滑式エンジンカッター・ダイヤモンドブレード専用機 トラスコ品番176-8462 セット内容ブレード用カラーセット(Φ20、Φ22、Φ25.4各1個) 幅(mm)285 質量(kg)13.1 高さ(mm)474 奥行(mm)744 排気量(mL)73.5 始動方式リコイル(ソフトスタート) 切断深さ(mm)130 ブレード径(Φmm)30.5 ブレードサイズ(mm)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/541/
2022-07-27

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする