※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川ケミカル
中川ケミカルの 窓まわり
中川ケミカルの シート・フィルム類
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
52393819
品番
SC745HT122020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(m)
1.22
幅(mm)
1220
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.5
用途
ガラスのUVカット・飛散防止に
トラスコ品番
149-4310
材質
ポリエステル系
質量(kg)
6.4
色
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません