YPC株式会社(旧:吉川化成)
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 建物管理・メンテナンス
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 点検口・収納庫
YPC株式会社(旧:吉川化成)の 天井点検口
床下収納庫 600深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52393837
品番
6001BDJ
参考基準価格(税別)
¥19,320
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最もポピュラーな600型です。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:アルミ、樹脂コーナーパーツ:ナイロン
トラスコ品番
139-2432
セット内容
回転取手:1個、補強桟:2本、網カゴ:1個、皿カゴ:1個、仕切板:1枚
質量(kg)
6.6
色
ブロンズ
高さ(mm)
463
容量(L)
約110
縦(mm)
616
横(mm)
616
壁施工開口寸法(mm)
606×606
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません