HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の はしご
HARAX(ハラックス)の 1連はしご
ワンダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52394187
品番
WR-60
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
アルミ製枝打ちはしごです。
各ステップが溶接構造のため丈夫です。
全長(m)
6.05
質量(kg)
11
最大使用荷重(kg)
100
正面踏ざん有効幅(mm)
100.2
材質
アルミ合金
使用角度(°)
80〜90
仕様
組立品
トラスコ品番
176-7826
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません