ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 集積保管用ゴミ箱
ジャンボペールHG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52394397
品番
203-0100
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。
材質
本体:強化プラスチック、金具:ステンレス
容量(L)
600
色
本体/ダークグリーン・蓋/アイボリー
トラスコ品番
174-6748
質量(kg)
36
高さ(mm)
1110
用途
屑入れとして
奥行(mm)
716
間口(mm)
1096
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません