ジャンボペールHG

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52394415 品番 203-0140
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

樹脂製です。
大容量のゴミを集積できる屑入です。

材質本体:強化プラスチック、金具:ステンレス 容量(L)1000 本体/ダークグリーン・蓋/アイボリー トラスコ品番174-8269 質量(kg)26 高さ(mm)1250 用途屑入れとして 奥行(mm)960 間口(mm)1280 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする