※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHP47-100 ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム) 52395386 CHP47-100 ホースプロテクター YOKOHAMA(横浜ゴム) 52395386

ホースプロテクター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52395386 品番 CHP47-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。
工場配管にもご利用いただけます。
ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。
6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。

内径(Φmm)47.1 適合ホース内径×外径(Φmm)25×37.4 材質6ナイロン 長さ(m)100 用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に トラスコ品番161-4120 厚さ(mm)1.15 質量(kg)11.1 使用環境温度(℃)-40〜110
注意
※ホースに流体を通している時にカバーを引き抜いたり、切ったり、突いたり等は絶対にしないで下さい。
※ホースは必ずカタログ記載の使用条件範囲内で使用して下さい。
※加圧中のホース、継手金具及びカバーには絶対に触れないで下さい。
※カバーを装着したまま上に重いものを置かないで下さい。
※当該商品は飛散防止の低減を目的とした商品です。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする