機長(mm)3000
ローラー幅(mm)150
ローラー径(Φmm)38.1
用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
トラスコ品番174-8720
材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
質量(kg)27.4
許容荷重(kg)40
タイプストレート
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
ローラー耐荷重(kg/本)90