BFVANACA1Y ブラックフロアバリウススタンドN型アクリルタイプ TOKISEI 52396673

ブラックフロアバリウススタンドN型アクリルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52396673 品番BFVANACA1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

用途によって展示角度を調節できる画期的な自立式サインスタンドです。
見やすい角度でポスターを展示できます。
ポスター交換は上辺から抜き差しするだけでとても簡単です。
シンプルな構造で壊れにくい安心の純日本製です。
面板差し替えでマーカーボード仕様等への変更も可能です。
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実しています。

用途ポスター展示用 仕様受注生産品 トラスコ品番142-9129 材質パネルフレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、本体ポール部:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)横パイプ/ステンレスパイプ#400(シルバー)※ブラックシリーズの脚部横パイプ:シルバー、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル透明1.5mm厚 質量(kg)6.9 対応メディアA1(W841mm×H594mm) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)825×578
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52396673 BFVANACA1Y 09499377 BFVANAC-A1Y ブラックフロアバリウススタンドN型アクリルタイプ 常磐精工 ブラックフロアバリウススタンドN型アクリルタイプ 常磐精工 1台 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする