用途ポスター展示用
仕様受注生産品
トラスコ品番143-7172
材質パネルフレーム:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、本体ポール部:アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、脚部:縦パイプ/アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)横パイプ/ステンレスパイプ#400(シルバー)※ブラックシリーズの脚部横パイプ:シルバー、面板:アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー:アクリル透明1.5mm厚
質量(kg)6.1
対応メディアB2(W728mm×H515mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)712×499