※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリングLIGHT エンドレス形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52397888 品番 FND-W400X7.0
参考基準価格(税別)¥648,900 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。

全長(m)7 トラスコ品番174-2274 質量(kg)37.8 用途重量物運搬における玉掛け作業に 仕様エンドレス形 材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 【表面布】紺 最大使用荷重(t)40 ベルト幅×厚さ(mm)55×155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする