横つり専用クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52398326 品番ABA-1.5
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。

使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)4〜28 用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ 仕様ラッチ式ロック装置付 トラスコ品番166-6602 質量(kg)5.9 寸法L(mm)270 寸法H(mm)240 寸法D(mm)50 寸法H2(mm)63
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする