日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 横吊クランプ
鉄筋・丸棒つり専用クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52398344
品番
DHK-DSV-1.5
参考基準価格(税別)
¥197,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
使用荷重(t)
1.5
クランプ範囲(mm)
19〜41
トラスコ品番
166-6598
質量(kg)
10
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
280
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
50
注意
※アジャスターの脱着で適正なサイズで使用願います
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません